KOMET® finborrenhet M302 20

Art-nr: 238310 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    passar till arborrhuvud nr 238301 39 och 44
    Grovjusterområde S 3,5 mm
    Effektiv längd L1 37,5 mm
    Utvändig diameter D1 12 mm
    ISO-kod vändskär TO.X 06T1..
    Skruvsats förvändskär 239653 6IP
    Produktslag Spindelverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 238310 20
    EAN/GTIN 4047109082366
    Tillverkarens nummer M30 20021

    Benämning

    Utförande:

    Till detta passar: nr 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M och 268878 BK8425.

    Anmärkning:

    Används tillsammans med passande arborrhuvud B301. Passande vändskär W30 vänster och W30/W57 i neutralt utförande.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen