{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TOHX 06T102 L | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | BK6425 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | G06 | |
Spånvinkel | 6 grad | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 300 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 120 m/min - 180 m/min | |
Beläggning | belagd | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268877 BK6425 | |
EAN/GTIN | 4047109224636 | |
Tillverkarens nummer | W30 04060.026425 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
TOHX 06T102 vänster, W30, Sort: BK6425
på begäran
I lager
222 styck i lager
Från
1
st
296,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
246,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
568 styck i lager
Från
1
st
119,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
99,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 3 | 3 |
Hörnradie | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kod vändskär | TOHX 06T102 L | TCMT 110202 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 300 m/min | 150 m/min - 400 m/min |