{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TOHX 06T102 L | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | P25M | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | G12 | |
Spånvinkel | 12 grad | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 300 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 120 m/min - 180 m/min | |
Beläggning | belagd | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268878 P25M | |
EAN/GTIN | 4047109060159 | |
Tillverkarens nummer | W30 04120.0203 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
TOHX 06T102 vänster, W30, Sort: P25M
på begäran
I lager
38 styck i lager
Från
1
st
226,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
188,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
407 styck i lager
Från
1
st
119,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
99,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
490 styck i lager
Från
1
st
117,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
98,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
430 styck i lager
Från
1
st
119,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
99,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | belagd | belagd | ||
Hörnradie | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grov-/finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Primäranvändning | P | P | M | M |