KOMET® Unisix® vändskär 50-010

Art-nr: 236740 50-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    301,13  SEK / st.
  • Från 10st.
    250,91  SEK / st.
på begäran
I lager
66 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär WOEX 100504
    Beteckning 50-010
    Sort P25M
    Typ ST900
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236740 50-010
    EAN/GTIN 4047109059559
    Tillverkarens nummer W29 50010.0403

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    300
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    130
    vått maximal
     

    Benämning

    Passar till:

    Anmärkning:

    Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen