KOMET® Unisix® vändskär, P25M, Beteckning typ W29: 34-000

Art-nr.: 236740 34-000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    212,40  SEK / st.
  • Från 10st.
    177,02  SEK / st.
på begäran
I lager
106 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 06T304
Beteckning 34-000
Sort P25M
Typ ST900
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236740 34-000
EAN/GTIN 4047109070011
Tillverkarens nummer W29 34000.0403

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


KOMET® Unisix® vändskär, P25M, Beteckning typ W29: 34-000

KOMET® Unisix® vändskär, P25M, Beteckning typ W29: 34-000

på begäran
I lager
106 styck i lager
Från 1  st
212,40  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
177,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
372 styck i lager
Från 1  st
174,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
145,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
335 styck i lager
Från 1  st
195,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
163,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
ISO-kod vändskär WOEX 06T304 WOEX 06T304 S WOEX 06T304 E
Skärmaterial VHM VHM VHM
Sort P25M HB7635 HB7640
Produktslag Vändskär för borrning Vändskär för borrning Vändskär för borrning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen