KOMET® Unisix® vändskär 42-000

Art-nr: 236740 42-000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    287,60  SEK / st.
  • Från 10st.
    239,72  SEK / st.
på begäran
I lager
157 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 080404
Beteckning 42-000
Sort P25M
Typ ST900
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236740 42-000
EAN/GTIN 4047109059177
Tillverkarens nummer W29 42000.0403

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen