{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 26 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
passar för borrkrona | 26 mm - 32 mm | |
Effektiv längd L1 | 130 mm | |
Grundstommens diameter d1 | 25 mm | |
totallängd Ltot | 160 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236653 26 | |
EAN/GTIN | 4047109076228 | |
Tillverkarens nummer | V47 20261 |