KOMET® stomme 65 mm

Art-nr: 236653 65
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell⌀ D 65
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ABS
Invändig ja
passar för borrkrona 65 mm - 71 mm
Effektiv längd L1 295 mm
Grundstommens diameter d1 63,5 mm
totallängd Ltot 375 mm
ABS® skaftdiameter Ds 80 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236653 65
EAN/GTIN 4047109095939
Tillverkarens nummer V47 20651

Benämning

Utförande:

  • Processäker till 4×D.
  • Styv skiljepunkt mellan stomme och borrkrona.
  • Skaftutförande ABS.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen