KOMET® stomme 46 mm

Art-nr: 236653 46
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell⌀ D 46
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
    Skaft ABS
    Invändig ja
    passar för borrkrona 46 mm - 54 mm
    Effektiv längd L1 215 mm
    Grundstommens diameter d1 44,5 mm
    totallängd Ltot 280 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 80 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236653 46
    EAN/GTIN 4047109095915
    Tillverkarens nummer V47 20461

    Benämning

    Utförande:

    • Processäker till 4×D.
    • Styv skiljepunkt mellan stomme och borrkrona.
    • Skaftutförande ABS.

    Användningsdata:

    För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

    Anmärkning:

    Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen