KOMET® stomme, 6×D, ⌀ DC: 33mm

Art-nr.: 236652 33
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 6×D
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell⌀ D 33
Borrdjup för vändskärsborr upp till 6×D
Skaft ABS
Invändig ja
passar för borrkrona 33 mm - 39,2 mm
Effektiv längd L1 215 mm
Grundstommens diameter d1 32 mm
totallängd Ltot 255 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236652 33
EAN/GTIN 4047109076266
Tillverkarens nummer V47 40331

Benämning

Utförande:

  • Processäker till 6×D.
  • Styv skiljepunkt mellan stomme och borrkrona.
  • Skaftutförande ABS.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen