KOMET KUB Centron® borrkrona 42 mm

Art-nr.: 236650 42
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Centron®
Nominell⌀ D 42
Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
för tumdiameter 1 21/32 tum
Grundstommestorlek 40
Skruv för grundstomme 239655 20IP1
Centreringsspetsens storlek 40
ISO-kod vändskär WOEX 05T304
Skruvsats förvändskär 239655 8IP2 (1,3 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236650 42
EAN/GTIN 4047109025738
Tillverkarens nummer V46 50420

Benämning

Utförande:

  • Processäker till 8 (9)×D.
  • Centrering genom centrerspets och styrtapp.
  • Styv skiljepunkt mellan stomme och borrkrona.
  • Styrtappens diameter är avstämd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.

Användningsdata:

  • För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.
  • Med centreringsspets nr 236655−23 6657.
  • Med vändskär nr 236740237080.

Passar till:

Grundstomme nr 236652236654.

Leveransinnehåll:

Borrkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).
Från ⌀ 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på ⌀).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen