KOMET KUB Centron® borrkrona 60 mm

Art-nr: 236650 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KUB Centron®
    Nominell⌀ D 60
    Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
    Invändig ja
    Grundstommestorlek 55
    Skruv för grundstomme 239655 20IP2
    Centreringsspetsens storlek 46
    ISO-kod vändskär WOEX 080404
    Skruvsats förvändskär 239655 15IP (6,3 Nm)
    Antal skär Z 1
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236650 60
    EAN/GTIN 4047109081734
    Tillverkarens nummer V46 50600

    Benämning

    Utförande:

    • Processäker till 8 (9)×D.
    • Centrering genom centrerspets och styrtapp.
    • Styv skiljepunkt mellan stomme och borrkrona.
    • Styrtappens diameter är avstämd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.

    Användningsdata:

    • För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.
    • Med centreringsspets nr 236655−23 6657.
    • Med vändskär nr 236740237080.

    Passar till:

    Grundstomme nr 236652236654.

    Leveransinnehåll:

    Borrkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).
    Från ⌀ 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på ⌀).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen