{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominell⌀ D | 43 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 129 mm | |
Utkragningslängd LA | 179 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
möjlig maximal diameter genom utstyrning | 45 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 1 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 06T304 34-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236635 43 | |
EAN/GTIN | 4047109099869 | |
Tillverkarens nummer | V30 74301 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® vändskärsborr ABS 50, 3×D, ⌀ DC m7: 43mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
7 103,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 672,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
6 965,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Nominell⌀ D | 43 | 43 | 43 |
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Effektiv längd L1 | 129 mm | 129 mm | 129 mm |