KOMET KUB Trigon® vändskärsborr ABS 50, 3×D, ⌀ DC m7: 18,5mm

Art-nr.: 236635 18,5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Trigon®
Nominell⌀ D 18,5
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft ABS
Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Effektiv längd L1 57 mm
Utkragningslängd LA 92 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
möjlig maximal diameter genom utstyrning 19,5 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,5 mm
ISO-kod vändskär WOEX 030204 10-...
Skruvsats förvändskär 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 236635 18,5
EAN/GTIN 4047109099524
Tillverkarens nummer V30 71851
Tillverkare Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Benämning

Utförande:

  • Speciell bearbetningsmetod för extremt stora spånutrymmen i kombination med mycket hög styvhet.
  • Specifik positionering av vändskären för borrhål utan återgångs-repor och exakt måttnoggrannhet (± 0,1 mm som regel).
  • Invändig kylning direkt på skäreggarna (sofistikerad geometriidealisk för minimalsmörjning).
  • 3−10 bar kylmedelstryck är tillräckligt.
  • För fast och roterande användning.
  • Axelförskjuten borrning: Diameterberoende upp till 1,5 mm.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236740 −237080.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

  • Varning! En bricka faller av när borren går igenom materialet. Risk för personskador på grund av roterande arbetsstycken! Vidta skyddsåtgärder.
  • På förfrågan − vänsterskärande; − 2×D, − andra diametrar; − specialutföranden − torsionsvibrationsdämpare för ABS som ger en vibrationssnål bearbetning med längsta möjliga användningstid och lägsta möjliga bullernivå.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen