{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominell⌀ D | 29,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 90 mm | |
Utkragningslängd LA | 125 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
möjlig maximal diameter genom utstyrning | 32,5 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 24-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236635 29,5 | |
EAN/GTIN | 4047109099692 | |
Tillverkarens nummer | V30 72951 |