{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 32 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 160 mm | |
Utkragningslängd LA | 184 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 32-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236602 32 | |
EAN/GTIN | 4047109198814 | |
Tillverkarens nummer | U45 33200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 32 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
9 364,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
7 970,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 68 | 68 |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 160 | 160 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |