Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 3×D, ⌀ DC m7: 34mm

Art-nr.: 235505 34

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Quatron®
Nominell⌀ D 34
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft ABS
Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Effektiv längd L1 102 mm
Utkragningslängd LA 142 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
ISO-kod vändskär SOEX 120508 44-..
Skruvsats förvändskär 239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 173 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 235505 34
Tillverkarens nummer U11 53400

Benämning

Utförande:

Med ABS®-skaft.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520236576.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
Axialförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.
Största diameter som kan uppnås genom uthäng = D + 0,5 mm.
Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen