{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 39 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 82 mm | |
Utkragningslängd LA | 113 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 70 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 183 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235000 39 | |
EAN/GTIN | 4062406253011 | |
Tillverkarens nummer | 235000 39 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 39 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
5 138,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 023,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
6 279,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D | 2×D |
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOMT13M510 / XOMT13M506 | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Nominell⌀ D | 39 | 39 | 39 |
Bearbetningsstrategi | HPC | MTC | HPC |
Effektiv längd L1 | 82 | 78 | 78 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |