{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 26,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 55 mm | |
Utkragningslängd LA | 77 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 137 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235000 26,5 | |
EAN/GTIN | 4062406252885 | |
Tillverkarens nummer | 235000 26,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft, 2×D, ⌀ DC: 26,5mm
på begäran
I lager
18 styck i lager
4 010,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 820,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
4 882,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Nominell⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Skaftlängd Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Effektiv längd L1 | 55 mm | 54 mm | 54 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |