{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 15 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 73 mm | |
för tumdiameter | 1 3/8 tum | |
Utkragningslängd LA | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 157 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235000 35 | |
EAN/GTIN | 4062406252977 | |
Tillverkarens nummer | 235000 35 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 35 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 805,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 870,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
5 882,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Nominell⌀ D | 15 | 35 | 35 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 32 | 32 | 40 |
Effektiv längd L1 | 73 | 70 | 70 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |