{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 30 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 120 mm | |
Utkragningslängd LA | 149 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 1,25 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 209 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232310 30 | |
EAN/GTIN | 4045197552945 | |
Tillverkarens nummer | 232310 30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vändskärsborr kombiskaft 30 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
5 257,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
6 647,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
4 756,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Effektiv längd L1 | 120 mm | 120 mm | 123 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 149 mm | 143 mm | 150 mm |