{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ D | 52 mm | |
Sort | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Spetsvinkel | 132 grad | |
för stomtyp | 48 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,5 mm/v | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,36 mm/v | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal byten/skär | 1 | |
Beläggning | TiAlN | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 232286 52 | |
EAN/GTIN | 4045197593856 | |
Tillverkarens nummer | 232286 52 |