{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ D | 37 mm | |
Sort | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Spetsvinkel | 132 grad | |
för stomtyp | 36 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,43 mm/v | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal byten/skär | 1 | |
Beläggning | TiAlN | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 232286 37 | |
EAN/GTIN | 4045197593672 | |
Tillverkarens nummer | 232286 37 |