{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ D | 61 mm | |
Categorie | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Unghiul la vârf | 132 grad | |
Pentru burghiu suport tip | 48 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,5 mm/rot | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,36 mm/rot | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Artikelnummer | 232286 61 | |
EAN/GTIN | 4045197717689 | |
Tillverkarens nummer | 232286 61 |