{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ D | 28 mm | |
Sort | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Spetsvinkel | 132 grad | |
för stomtyp | 25 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,34 mm/v | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal byten/skär | 1 | |
Beläggning | TiAlN | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 232286 28 | |
EAN/GTIN | 4045197593580 | |
Tillverkarens nummer | 232286 28 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Borrinsats med urspetsning HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 28mm
på begäran
I lager
93 styck i lager
788,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 134,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Antal byten/skär | 1 | 1 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Skärmaterial | HSS E PM | VHM |
Sort | TiAlN | HB3040 |
Spetsvinkel | 132 grad | 160 grad |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |