Stomme MK-skaft, utan invändig kylning 36

Art-nr: 232265 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Utförande: 8×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande 8×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Diameterområde Dc 36 mm - 47 mm
Effektiv längd L1 349,3 mm
morsekona MK storlek 4
Spännskruvar 232990 TX20
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232265 36
EAN/GTIN 4045197592651
Tillverkarens nummer 232265 36

Benämning

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med raka spår.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
Sänk matningsvärdena f med 5 % och vc–värdena med 10 %.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen