Stomme MK-skaft, utan invändig kylning 12

Art-nr: 232265 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 8×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande 8×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Diameterområde Dc 12 mm - 12,5 mm
Effektiv längd L1 111,1 mm
morsekona MK storlek 2
Spännskruvar 232990 TX7
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232265 12
EAN/GTIN 4045197592613
Tillverkarens nummer 232265 12

Benämning

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
Sänk matningsvärdena f med 5 % och vc–värdena med 10 %.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen