Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 1,5×D, Typ: 48

Art-nr.: 232240 48
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 1,5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande 1,5×D
Skaft ISO 9766
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 48 mm - 65 mm
Effektiv längd L1 97,5 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 70 mm
Spännskruvar 232990 TX20
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232240 48
EAN/GTIN 4045197717771
Tillverkarens nummer 232240 48

Benämning

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.
Med raka spår.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen