{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 36 mm - 47 mm | |
Effektiv längd L1 | 70,5 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 70 mm | |
Spännskruvar | 232990 TX20 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232240 36 | |
EAN/GTIN | 4045197717764 | |
Tillverkarens nummer | 232240 36 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 1,5×D, Typ: 36
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 672,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
7 708,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
4 609,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 70,5 mm | 56 mm | 70,5 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |