{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 25 mm - 35 mm | |
Effektiv längd L1 | 52,5 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Spännskruvar | 232990 TX15 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232240 25 | |
EAN/GTIN | 4045197717757 | |
Tillverkarens nummer | 232240 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning 25
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 154,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
4 924,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 470,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 52,5 | 39 | 52,5 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |