{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 26 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,27 mm/v | |
Matning f i Inconel® | 0,2 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICM 260 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICM | |
tillverkarens beteckning | ICM 260 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231750 26 | |
EAN/GTIN | 7291075244038 | |
Tillverkarens nummer | 5506721 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICM k7 26 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 101,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
111 styck i lager
802,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 018,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Antal byten/skär | 2 | 1 | 1 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Skärmaterial | HM | HSS E PM | VHM |
Sort | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Spetsvinkel | 154 | 132 | 160 |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |