{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 12 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,17 mm/v | |
Matning f i Inconel® | 0,12 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICM 120 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICM | |
tillverkarens beteckning | ICM 120 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231750 12 | |
EAN/GTIN | 7291075243765 | |
Tillverkarens nummer | 5506694 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICM k7 12 mm
på begäran
I lager
35 styck i lager
1 281,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
627,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Antal byten/skär | 2 | 1 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Skärmaterial | HM | HSS E PM |
Sort | IC908 | TiAlN |
Spetsvinkel | 154 | 132 |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |