{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16,5 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 16 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,21 mm/v | |
Matning f i Inconel® | 0,16 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICM 165 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICM | |
tillverkarens beteckning | ICM 165 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231750 16,5 | |
EAN/GTIN | 7291075244281 | |
Tillverkarens nummer | 5507977 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICM k7 16,5 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 550,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 416,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 16,5 | 16,5 |
Antal byten/skär | 2 | 1 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Sort | IC908 | HB3040 |
Spetsvinkel | 154 | 160 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |