HiPer-Drill skärinsats M7, HB7725, ⌀ D: 22,5mm

Art-nr.: 231660 22,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 22,5 mm
Sort HB7725
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel 135 grad
för grundelement storlek 22
Matning f i GG(G) 0,39 mm/v
Semi Standard ja
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231660 22,5
EAN/GTIN 4045197714527
Tillverkarens nummer 231660 22,5

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D.
Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen