HiPer-Drill skärinsats M7 14 mm

Art-nr: 231660 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 14 mm
Sort HB7725
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel 135 grad
för grundelement storlek 14
Matning f i GG(G) 0,28 mm/v
Semi Standard ja
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231660 14
EAN/GTIN 4045197714350
Tillverkarens nummer 231660 14

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D.
Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen