HiPer-Drill grundelement 45 mm

Art-nr: 231615 45
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 8×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie HiPer-Drill
    Utförande 8×D
    Skaft ISO 9766
    Borranvändning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
    Antal skär Z 2
    Invändig ja
    Diameterområde Dc 45 mm - 46,99 mm
    Effektiv längd L1 376 mm
    Skaftdiameter Ds 32 mm
    Skaftlängd Ls 70 mm
    Spännskruv 231999 25IP1
    totallängd L 508 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 231615 45
    EAN/GTIN 4062406641641
    Tillverkarens nummer 231615 45

    Benämning

    Utförande:

    • Mycket höga matningshastigheter och maximala prestanda tack vare utforming av geometri och val av substrat och beläggning.
    • Exakt placering av skärets arbetsposition tack vare v-slipad vändskärsficka och säker fastspänning genom mitthålet.
    • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd.
    • Skaftstöd för högsta stabilitet under användning.

    Användningsdata:

    Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

    Rekommendation:

    Borra ett pilothål.

    Anmärkning:

    Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
    Spännskruven ska bytas vid vart femte skärinsatsbyte.
    Sänk vc–värdena med 20 %.
    Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
    För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.
    För processäker användning av borren krävs ett föregående pilothål 1,5xD med borr 231600 och samma skärinsatsstorlek och typ. Pilothålet höjer processäkerheten.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen