Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3, Torx Plus®-profil: 25IP

Art-nr.: 674252 25IP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    47,84  SEK / st.
  • Från 10st.
    39,90  SEK / st.
på begäran
I lager
575 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx Plus®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PrecisionBits
Torx Plus®-profil 25IP
totallängd 50 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674252 25IP
EAN/GTIN 7610733221424
Tillverkarens nummer E6.401/25

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För alla skruvar inom det extremt belastningsbara Torx Plus®-systemet. Torx Plus®-skruvar används i allt större utsträckning för bland annat montering av vändskär och drivningar.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen