{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELISLOT | |
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 6 | |
Antal vändskärsplattor | 12 | |
Skaftutförande | med hål | |
maximalt inskärsdjup ae max | 33 mm | |
totallängd Ltot | 20 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Slitsbredd ap | 16 mm | |
tillverkarens beteckning | SDN D125-16-40-XN13 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 227714 125/6 | |
EAN/GTIN | 7291075335583 | |
Tillverkarens nummer | 3106755 |