XNMU 130608PNN-PL ST900

Art-nr: 227739 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie HELISLOT
    ISO-kod vändskär XNMU 130608PNN-PL
    Typ ST900
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort IC845
    Skärmaterial VHM
    Matning fz 0,15 mm
    Antal byten/skär 8
    Geometri PNN-PL
    tillverkarens beteckning XNMU 130608PNN-PL IC845
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 227739 ST900
    EAN/GTIN 7291075311341
    Tillverkarens nummer 5668340

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    140
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggar. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Hög processäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spånkontroll och spånborttransport.

    Anmärkning:

    Användningsriktvärden för ae max
    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen