HELISLOT skivfräsar utan fläns 200/8 mm

Art-nr: 227714 200/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / Zeff (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie HELISLOT
    Skär-⌀ DC 200 mm
    effektivt antal skär Zeff 8
    Antal vändskärsplattor 16
    Skaftutförande  med hål
    maximalt inskärsdjup ae max 59 mm
    totallängd Ltot 26 mm
    Fästhåls⌀ 50 mm
    Slitsbredd ap 20 mm
    tillverkarens beteckning SDN D200-20-50-XN13
    Produktslag Skivfräsar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 227714 200/8
    EAN/GTIN 7291075335606
    Tillverkarens nummer 3106757

    Benämning

    Utförande:

    Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

    Reservdel:

    Skruvsats för Vändskär nr 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen