{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Invändig | nej | |
ISO-kod vändskär | BDMT 170408 | |
effektivt antal skär Zeff | 6 | |
Antal vändskärsplattor | 24 | |
maximalt sågdjup ap max | 59 mm | |
totallängd Ltot | 85 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | BD.. 1704 | |
Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227655 80/6 | |
EAN/GTIN | 4960664579297 | |
Tillverkarens nummer | THN03954 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hörnfräs 90° MECH17, med hål, ⌀ D / Zeff: 80/6mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
20 742,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
11 937,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal vändskärsplattor | 24 | 12 |
Fästhåls⌀ | 32 mm | 32 mm |
effektivt antal skär Zeff | 6 | 6 |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |