Hörnfräs 90° MECH17 50/4L mm

Art-nr: 227655 50/4L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Zeff (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 50 mm
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Invändig nej
ISO-kod vändskär BDMT 170408
effektivt antal skär Zeff 4
Antal vändskärsplattor 16
maximalt sågdjup ap max 59 mm
totallängd Ltot 78 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär BD.. 1704
Vändskärsskruv 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227655 50/4L
EAN/GTIN 4960664526420
Tillverkarens nummer THN03967

Benämning

Utförande:

Skårförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder ae blir möjliga vid samma skärdjup ap. Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen