{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Invändig | nej | |
ISO-kod vändskär | BDMT 170408 | |
effektivt antal skär Zeff | 4 | |
Antal vändskärsplattor | 8 | |
maximalt sågdjup ap max | 30 mm | |
totallängd Ltot | 52 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | BD.. 1704 | |
Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227655 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526413 | |
Tillverkarens nummer | THN03966 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° MECH17 50/4 mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
7 445,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
13 014,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
15 345,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal vändskärsplattor | 8 | 16 | 20 |
Fästhåls⌀ | 22 | 22 | 27 |
effektivt antal skär Zeff | 4 | 4 | 4 |
totallängd Ltot | 52 | 55 | 80 |
Invändig | nej | ja | ja |
Passande vändskär | BD.. 1704 | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
Skär-⌀ DC | 50 | 50 | 50 |