{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Invändig | nej | |
ISO-kod vändskär | BDMT 170408 | |
effektivt antal skär Zeff | 4 | |
Antal vändskärsplattor | 12 | |
maximalt sågdjup ap max | 45 mm | |
totallängd Ltot | 70 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | BD.. 1704 | |
Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227655 63/4 | |
EAN/GTIN | 4960664579280 | |
Tillverkarens nummer | THN03952 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° MECH17 63/4 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
10 186,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
12 309,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
14 903,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 27 | 27 | 27 |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Hörnfräsning ;Cirkulärfräsning ;Ramping | Hörnfräsning |
Passande vändskär | BD.. 1704 | AP..1805.. | LO.. 130708 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 | 90 |
maximalt sågdjup ap max | 45 | 55 | 47 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |