{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
ISO-kod vändskär | BDMT 11T308 | |
effektivt antal skär Zeff | 2 | |
Antal vändskärsplattor | 8 | |
maximalt sågdjup ap max | 37 mm | |
Utkragningslängd L1 | 46 mm | |
totallängd Ltot | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | BDMT 11T308 | |
Vändskärsskruv | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227453 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664526314 | |
Tillverkarens nummer | THN03900 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hörnfräs 90° MECH11, weldon-skaft, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
6 716,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
6 826,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
6 209,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
9 647,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 46 mm | 45 mm | 52 mm | 54 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
maximalt sågdjup ap max | 37 mm | 30 mm | 28 mm | 39 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |