Hörnfräs 90° MECH11 32/4 mm

Art-nr: 227453 32/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Invändig ja
ISO-kod vändskär BDMT 11T308
effektivt antal skär Zeff 4
Antal vändskärsplattor 20
maximalt sågdjup ap max 46 mm
Utkragningslängd L1 55 mm
totallängd Ltot 117 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
Passande vändskär BDMT 11T308
Vändskärsskruv 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227453 32/4
EAN/GTIN 4960664526338
Tillverkarens nummer THN03904

Benämning

Utförande:

Skårförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder ae blir möjliga vid samma skärdjup ap. Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Zeff (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen