{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
ISO-kod vändskär | BDMT 11T308 | |
effektivt antal skär Zeff | 2 | |
Antal vändskärsplattor | 10 | |
maximalt sågdjup ap max | 46 mm | |
Utkragningslängd L1 | 55 mm | |
totallängd Ltot | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | BDMT 11T308 | |
Vändskärsskruv | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227450 32/2 | |
EAN/GTIN | 4960664503759 | |
Tillverkarens nummer | THN03810 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° MECH11 32/2 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
7 293,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
6 409,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal vändskärsplattor | 10 | 8 |
Utkragningslängd L1 | 55 mm | 54 mm |
effektivt antal skär Zeff | 2 | 2 |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Hörnfräsning |
Passande vändskär | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
Skär-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |