{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
ISO-kod vändskär | BDMT 11T308 | |
effektivt antal skär Zeff | 4 | |
Antal vändskärsplattor | 20 | |
maximalt sågdjup ap max | 46 mm | |
Utkragningslängd L1 | 55 mm | |
totallängd Ltot | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | BDMT 11T308 | |
Vändskärsskruv | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227450 32/4 | |
EAN/GTIN | 4960664503766 | |
Tillverkarens nummer | THN03811 |