WNEU 080608 EN-GL S

Art-nr: 225628 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
69 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär WNEU 080608 EN-GL
    Typ S
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort CA6535
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,06 − 0,1 mm
    Antal byten/skär 6
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 225628 S
    EAN/GTIN 4960664686568
    Tillverkarens nummer TMA09313

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    200
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    MEGACOAT-belagda vändskär med 6 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 13° ger en markant sänkning av skärkraften.
    Slipat utförande. För markant högre ytkvalitet.

    Användningsdata:

    GL-geometrin lämpar sig på grund av det slipade utförandet och planskäret för goda ytkvaliteter.

    Anmärkning:

    Riktvärden för ae = 0,3×D.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen