Hörnfräs 90° MEW 32/2L mm

Art-nr: 225200 32/2L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 15 mm
Utkragningslängd L1 32 mm
totallängd Ltot 130 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
Passande vändskär LOMU..
Vändskärsstorlek 15
Vändskärsskruv 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225200 32/2L
EAN/GTIN 4960664648269
Tillverkarens nummer THN05055

Benämning

Utförande:

4 skäreggar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen